KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 4×D 16,5 mm

Article no.: 236603 16,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 16,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 68 mm
Utkragningslängd LA 99 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOGX 050204 12-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236603 16,5
EAN / GTIN 4047109194472
Manufacturer number U44 51650

Beskrivelse

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 4×D 16,5 mm

KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 4×D 16,5 mm

on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK  7 964,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
NOK  6 130,88
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 1 1
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D 4×D
Borranvändning kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning
Nominell⌀ D 16,5 16,5
Skruvsats förvändskär 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Serie KUB Pentron® Power Drill
Utkragningslängd LA 99 85

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen