Vändskär BK7935 32-010

Article no.: 236541 32-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  261,70 / st.
  • from 10 st.
    NOK  218,06 / st.
on request
På lager
122 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W83 Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär SOEX 090408
    Beteckning 32-010
    Sort BK7935
    Typ ST900; Ti
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236541 32-010
    EAN / GTIN 4047109229594
    Manufacturer number W83 32010.087935

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen