{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 37,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 114 mm | |
Utkragningslängd LA | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 213 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235502 37,5 | |
Manufacturer number | U11 83750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KUB Quatron® vändskärsborr, kombiskaft 3×D 37,5 mm |
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 7 009,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 114 mm | 114 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |