KUB Quatron® vändskärsborr, kombiskaft 3×D 22,5 mm

Article no.: 235502 22,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 22,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 69 mm
    Utkragningslängd LA 93 mm
    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Skaftlängd Ls 56 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 07T308 23-..
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 149 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 235502 22,5
    EAN / GTIN 4047109024670
    Manufacturer number U11 72250

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med kombiskaft.
    • Optimerade kylkanaler för säker spånborttransport.
    • Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

    Användningsdata:

    • Fast och roterande användning.
    • För svåra borrförhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
    • För borrhål med tolerans ± 0,2 mm.

    Med vändskär nr 236520236576.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Andra storlekar på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen