{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 19 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
för tumdiameter | 3/4 tum | |
Utkragningslängd LA | 77 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 133 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 19 mm
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 3 729,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 4 549,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Borranvändning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Effektiv längd L1 | 60 | 57 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |