{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 19,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 77 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 133 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235005 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253110 | |
Manufacturer number | 235005 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 3×D, ⌀ DC: 19,5mm
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 4 359,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 5 305,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 77 mm | 78 mm |