{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 24,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 51 mm | |
Utkragningslängd LA | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 133 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235000 24,5 | |
EAN / GTIN | 4062406252854 | |
Manufacturer number | 235000 24,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 24,5 mm
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 4 038,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 4 928,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 73 | 71 |