SOGX 110509, HB6535, Typ: UNI

Article no.: 234082 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  264,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  220,66 / st.
on request
På lager
378 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 110509
Serie Power Drill
Typ UNI
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 4
Beläggning TiN
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 234082 UNI
EAN / GTIN 4062406084332
Manufacturer number 234082 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Drill" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen