GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 40,5 mm

Article no.: 234000 40,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Drill
Nominell⌀ D 40,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 82 mm
för tumdiameter 1 19/32 tum
Utkragningslängd LA 111 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOGX 130511
Skruvsats förvändskär 239700 20IP (6,3 Nm)
Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 234000 40,5
EAN / GTIN 4045197740083
Manufacturer number 234000 40,5

Beskrivelse

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Passar till:

Vändskär SOGX 130511.

Anmärkning:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen