WOEX 06T304 F HU 7310 ALU GARANT

Article no.: 232750 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  146,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  121,85 / st.
on request
På lager
191 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304 F
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,1 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232750 ALU
EAN / GTIN 4045197346674
Manufacturer number 232750 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen