• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

WOEX 05T304 E HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 232670 INOX
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  197,90 / st.
  • from 10 st.
    NOK  164,93 / st.
on request
På lager
993 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304 E
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,12 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 232670 INOX
EAN / GTIN 4045197346605
Manufacturer number 232670 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen