WOEX 05T304 E HB 7635 ST500 GARANT

Article no.: 232640 ST500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  233,24 / st.
  • from 10 st.
    NOK  194,33 / st.
on request
På lager
408 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304 E
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,12 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232640 ST500
EAN / GTIN 4045197346575
Manufacturer number 232640 ST500

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Anmärkning:

Bör ej användas som centrumskär!

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen