Stomme MK-skaft, med invändig kylning 13

Article no.: 232275 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
20 styck i lager
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 12×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 13 mm - 17,5 mm
Effektiv längd L1 156 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX8
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232275 13
EAN / GTIN 4062406106058
Manufacturer number 232275 13

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Andra storlekar på förfrågan.
Sänk matningsvärdena f med 10 % och vc–värdena med 30 %.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen