Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 13

Article no.: 232274 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 8×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 13 mm - 17,5 mm
Effektiv längd L1 114,3 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX8
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232274 13
EAN / GTIN 4062406105990
Manufacturer number 232274 13

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Andra storlekar på förfrågan.
Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 13

Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 13

on request
På lager
3 styck i lager
NOK  5 533,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
NOK  4 914,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
44 styck i lager
NOK  5 024,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Diameterområde Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Antal skär Z 2 2 2
Utförande 8×D 8×D 8×D
Invändig ja ja ja
Skaft Morsekona ISO 9766 ISO 9766
Skaftlängd Ls 48 mm 50 mm
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen