{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utförande | 3×D | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | |
Effektiv längd L1 | 120,6 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Spännskruvar | 232990 TX20 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232272 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105907 | |
Manufacturer number | 232272 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stomme MK-skaft, med invändig kylning 36
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 5 772,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 5 907,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 9 384,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekona | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 120,6 mm | 120,7 mm | 111 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |