Stomme cylinderskaft 12×D 48 HOLEX

Article no.: 232256 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 styck i lager
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 12×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 48 mm - 65 mm
Effektiv längd L1 576 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232256 48
EAN / GTIN 4045197717832
Manufacturer number 232256 48

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Sänk matningsvärdena f med 10% och vc–värdena med 30%.
Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen