Stomme cylinderskaft 8×D 48 HOLEX

Article no.: 232255 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 48 mm - 65 mm
Effektiv längd L1 422,3 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232255 48
EAN / GTIN 4045197592545
Manufacturer number 232255 48

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.
Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen