{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 60,3 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX7 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Manufacturer number | 232250 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |