{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 48 mm - 65 mm | |
Effektiv längd L1 | 130,2 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX20 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232245 48 | |
EAN / GTIN | 4045197658418 | |
Manufacturer number | 232245 48 |