{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 324 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 270-324-32R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 328,9 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 270-324-32R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231720 27 | |
EAN / GTIN | 7291075297201 | |
Manufacturer number | 3203560 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R 27
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 13 201,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 11 924,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 27 mm - 27,9 mm | 27 mm - 27,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |