{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 320-048-32A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 320-048-32A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231702 32 | |
EAN / GTIN | 7291075290677 | |
Manufacturer number | 3203169 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 1,5×D, Storlek: 32
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 7 871,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 6 993,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |