HiPer-Drill skärinsats M7 31-X mm

Article no.: 231660 31-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  2 851,56 / st.
  • from 5 st.
    NOK  2 376,30 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-Område 31,00 mm - 31,99 mm
    Sort HB7725
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 135 grad
    för grundelement storlek 31
    Matning f i GG(G) 0,46 mm/v
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 231660 31-X
    EAN / GTIN 4062406637040
    Manufacturer number 231660 31-X

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
    Leveranstid: 10 arbetsveckor
    Minsta orderkvantitet: 3 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen