HiPer-Drill skärinsats h7 31-X mm

Article no.: 231650 31-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  2 926,40 / st.
  • from 5 st.
    NOK  2 438,67 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-Område 31,00 mm - 31,99 mm
    Sort HB7630
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 135 grad
    för grundelement storlek 31
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,31 mm/v
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 231650 31-X
    EAN / GTIN 4062406636630
    Manufacturer number 231650 31-X

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
    Leveranstid: 10 arbetsveckor
    Minsta orderkvantitet: 3 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen