HiPer-Drill skärinsats M7 21 mm

Article no.: 231645 21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 160
  • Borranvändning: Paketborrning
  • Semi Standard: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 21 mm
    Sort HB3040
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 160 grad
    för grundelement storlek 21
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/v
    Borranvändning Paketborrning
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 231645 21
    EAN / GTIN 4062406162931
    Manufacturer number 231645 21

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.
    Speciell utspetsning i pyramidform, optimal förborrning - också under instabila förhållanden och långa verktygsutkragningar.
    Som exempelvis vid plåt- och stålbalkbearbetning. Också lämplig för pakethål.

    Anmärkning:

    Borrdjup utan invändig kylning upp till högst 1×D.
    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen