HiPer-Drill stomme 5×D 9 mm GARANT

Article no.: 231610 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HiPer-Drill
    Utförande 5×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 9 mm - 9,49 mm
    Effektiv längd L1 48 mm
    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Skaftlängd Ls 45 mm
    Spännskruv 231999 5IP1 (0,2 Nm)
    totallängd L 110 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 231610 9
    EAN / GTIN 4045197716163
    Manufacturer number 231610 9

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
    • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
    • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
    • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.
    Tillverkas via 3-D utskrift.

    Användningsdata:

    Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
    Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
    Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
    För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen