{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12,5 mm - 12,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Spanschroef | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Totale lengte L | 135 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikkelkode | 231610 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716231 | |
Manufacturer number | 231610 12,5 |