vändskär för NC-centrerborr 10G

Article no.: 231521 10G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 067,43 / st.
  • from 2 st.
    NOK  889,52 / st.
on request
På lager
1 161 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 10G
Sort HB225
Skärmaterial VHM
ISO-kod SOGT 080201
Antal byten/skär 4
Beläggning AlCrN
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231521 10G
EAN / GTIN 4062406565527
Manufacturer number 231521 10G

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

Endast för gravering.

Anmärkning:

ap = max. 0,8 mm, f = 0,008 mm - 0,02 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen