Vändskär för NC-dubbhålsborr HB 7735 16 GARANT

Article no.: 231515 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  487,75 / st.
  • from 10 st.
    NOK  406,44 / st.
on request
På lager
1 951 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 16
Sort HB7735
Skärmaterial VHM
ISO-kod SOGT 11T303
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231515 16
EAN / GTIN 4045197264183
Manufacturer number 231515 16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För NC-dubbhålsborrning och fasning. Även lämpligt för plansvarvning med verktyget fast monterat i svarven. Lämpligt för gravering.

Anmärkning:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen