• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

BDMT 170408 ER-N3 PR1210 GG

Article no.: 227680 GG
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 170408 ER-N3
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1210
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,09 − 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 227680 GG
EAN / GTIN 4960664622627
Manufacturer number TKA00414
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

GG(G)
K
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen