BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Typ: ST1400

Article no.: 227672 ST1400
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
230 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 170408 ER-N3
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1825
Skärmaterial HM
Matning fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227672 ST1400
EAN / GTIN 4960664028085

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen