{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
ISO-kod vändskär | BDMT 170408 | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 59 mm | |
Utkragningslängd L1 | 73 mm | |
totallängd Ltot | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | BD.. 1704 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227650 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503780 | |
Manufacturer number | THN03824 |