BDMT 11T304 ER-JS PR1535 INOX

Article no.: 227359 INOX
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 11T304 ER-JS
Typ INOX
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 227359 INOX
EAN / GTIN 4960664685806
Manufacturer number TLC00334
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 5,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen