{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 11 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 244 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 248 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,1 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 118 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227310 125/11 | |
EAN / GTIN | 4960664473151 | |
Manufacturer number | THN03415 |