{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftform | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
största skärdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,27 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Manufacturer number | THN63151 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |