Hörnfräs 90° MEC11T cylindriskt skaft 20/3 mm

Article no.: 227300 20/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 20 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 10 mm
    Utkragningslängd L1 30 mm
    totallängd Ltot 110 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 14 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 34 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,88 grad
    Rampningslängd L för αmax 13 mm
    Passande vändskär BD.. 11T3
    Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 227300 20/3
    EAN / GTIN 4960664396078
    Manufacturer number THN03167

    Beskrivelse

    Beskrivning:

    MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen