Hörnfräs 90° MECX weldonskaft 16/4 mm

Article no.: 227105 16/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 68 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 29 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 0,95 grad
Rampningslängd L för αmax 12 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227105 16/4
EAN / GTIN 4960664472666
Manufacturer number THN63271

Beskrivelse

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen