• Ingen pris tilgjengelig

TDCT 1505PDR INOX

Article no.: 226576 INOX
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC830
Skärmaterial HM
ISO-kod vändskär TDCT 1505PDR
Matning fz 0,2 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TDCT 1505PDR IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226576 INOX
EAN / GTIN 7291075312737
Manufacturer number 5607508

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen