• Ingen pris tilgjengelig

TPKT 100316PDR UNI

Article no.: 226516 UNI
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 1,6 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPKT 100316PDR
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPKT 100316PDR IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226516 UNI
EAN / GTIN 7291075313802
Manufacturer number 5667769

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen