• Ingen pris tilgjengelig

TPKT 1003PDR-FW UNI

Article no.: 226514 UNI
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HELI3MILL
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC830
    Skärmaterial VHM
    ISO-kod vändskär TPKT 1003PDR-FW
    Antal byten/skär 3
    Geometri PDR-FW
    tillverkarens beteckning HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 226514 UNI
    EAN / GTIN 7291075313598
    Manufacturer number 3340519

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.
    Med tandade skär för grovfräsning.

    Anmärkning:

    Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen