• Ingen pris tilgjengelig

TPKT 1003PDR ST1400

Article no.: 226506 ST1400
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HELI3MILL
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC845
    Skärmaterial VHM
    ISO-kod vändskär TPKT 1003PDR
    Matning fz 0,13 mm
    Antal byten/skär 3
    Geometri PDR
    tillverkarens beteckning HM390 TPKT 1003PDR IC845
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 226506 ST1400
    EAN / GTIN 7291075313857
    Manufacturer number 5668393

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    150
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
    Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen