• Ingen pris tilgjengelig

HELI3MILL hörnfräs 40/4 mm

Article no.: 226488 40/4

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 130 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 75 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 79 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 2,1 grad
Rampningslängd L för αmax 357,26 mm
Passande vändskär TD..1505..
tillverkarens beteckning HM390 ETD D040-4-C32-15
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Manufacturer number 3106797

Beskrivelse

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen