{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 125 mm | |
spiralfräsning ap | 2,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 515,62 mm | |
Passande vändskär | TP..1003.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTP D063-7-27-10 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 226486 63/7S | |
EAN / GTIN | 7291075314113 | |
Manufacturer number | 3106427 |