Hörnfräs 90° MEV 20/2 mm

Article no.: 226400 20/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Rampning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 20 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Rampning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    Utkragningslängd L1 26 mm
    totallängd Ltot 110 mm
    Skaftdiameter Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 15 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 35 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,8 grad
    Rampningslängd L för αmax 14,25 mm
    Passande vändskär TOMT060508
    Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 226400 20/2
    EAN / GTIN 4960664914043
    Manufacturer number THN08478

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen