Hörnfräs 90° MEW med hål 80/6 mm

Article no.: 225210 80/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 80 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 15 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    Passande vändskär LOMU..
    Vändskärsstorlek 15
    Vändskärsskruv 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 225210 80/6
    EAN / GTIN 4960664648702
    Manufacturer number THN05183

    Beskrivelse

    Utförande:

    4 skäreggar.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen