{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | LOMU.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 225200 32/4L | |
EAN / GTIN | 4960664648191 | |
Manufacturer number | THN05029 |