Hörnfräs 90° MEW cylindriskt skaft 25/3 mm

Article no.: 225200 25/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 10 mm
Utkragningslängd L1 32 mm
totallängd Ltot 120 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär LOMU..
Vändskärsstorlek 10
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225200 25/3
EAN / GTIN 4960664648153
Manufacturer number THN05021

Beskrivelse

Utförande:

4 skäreggar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen