{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SOMT140514-ER-FL | |
Typ | GG | |
Hörnradie | 1,4 mm | |
Sort | PR1810 | |
Skärmaterial | HM | |
Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
Matning fz per tand | 0,5 − 2 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Vändskärsstorlek | 14 | |
skärtjocklek E | 5,56 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 222091 14 | |
EAN / GTIN | 4960664026920 |