{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SOMT100420-ER-FL | |
Typ | ST1400 | |
Hörnradie | 2 mm | |
Sort | PR1525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
Matning fz per tand | 0,2 − 1,2 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 222086 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708130 | |
Manufacturer number | TLB05606 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |