{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SOMT140520-ER-GM | |
Typ | INOX | |
Hörnradie | 2 mm | |
Sort | PR1835 | |
Skärmaterial | HM | |
Programmeringsradie vid ap max | 3,5 mm | |
Matning fz per tand | 0,5 − 1,8 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Vändskärsstorlek | 14 | |
skärtjocklek E | 5,56 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 222073 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029396 |