• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Högmatning/ planfräs MFH med gänga 25/2 mm

Article no.: 222060 25/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 8 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 3,5 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
spiralfräsning ⌀ Dmin 33 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 2,79 grad
Rampningslängd L för αmax 7,4 mm
Passande vändskär SOMT..
Vändskärsstorlek 10
Vändskärsskruv 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 222060 25/2
EAN / GTIN 4960664712458
Manufacturer number THN07550
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beskrivelse

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen